Veiligheidsschoen laag MADDOX black-grey Low ESD S3 MADDOX black-grey Low ESD S3, Maat 42

Artikelnummer: 729461-42
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie MADDOX
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 42
Kleur schwarz / grau
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729461-42
EAN/GTIN 4030839379844
Nummer fabrikant 729461-42
L-nummer L00790 2728

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool SPORTIVE ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool MAXXIMO
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • 100% Vegan