Mes voor automatische striptang, Voor draaddoorsnede: 6/Nmm2

Artikelnummer: 728710 6/N
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Meha OB/UN 6² SPX 3
Voor draaddoorsnede 6 mm2
Producttype Mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728710 6/N
EAN/GTIN 4008190020156
Nummer fabrikant 9054030000

Omschrijving

T.b.v.:

Striptang nr. 728613: Maat 6

Levering:

Boven- / ondermes, drukveer en lengteaanslag.