Mes voor automatische striptang 16/N mm2

Artikelnummer: 728710 16/N
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Erme 16² SPX 4
    Voor draaddoorsnede 16 mm2
    Producttype Mes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 728710 16/N
    EAN/GTIN 4032248948437
    Nummer fabrikant 1119040000

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Striptang nr. 728645: Maat 16 (vanaf cat. 40)

    Levering:

    Boven- / ondermes, drukveer en lengteaanslag.