Striptang MultiStrip 10, Voor draaddoorsnede: 10mm2

Artikelnummer: 728630 10
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie Multistrip
totale lengte 195 mm
Voor draaddoorsnede 0,03 mm2 - 10 mm2
Materiaal glasvezelversterkte kunststof
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728630 10
Kopiëren
EAN/GTIN 4003773054580
Kopiëren
Nummer fabrikant 12 42 195
Kopiëren
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken. Met lengteaanslag en draadsnijder.

Voordeel:

Robuuste stalen klemconstructie met snijkant.

Reservedeel:

Reservemes onder nr. 728714 en lengteaanslag onder nr. 728715 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen