Universeel stripgereedschap ErgoStrip®, Voor kabel-⌀: 8-13mm

Artikelnummer: 728091 8-13
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kabel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie ErgoStrip
totale lengte 135 mm
voor kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Producttype Mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728091 8-13
Kopiëren
EAN/GTIN 4003773079927
Kopiëren
Nummer fabrikant 16 95 01 SB
Kopiëren
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-pistoolgreepontwerp voor een comfortabele hantering en goede grip.

Toepassing:

Voor het snel en nauwkeurig strippen van alle gangbare ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (NYM-kabel) van ⌀ 8 - 13 mm, signaalkabels (CAT 5 tot CAT 7), Twisted-Pair (UTP / STP) en coaxkabels van ⌀ 4,8 - 7,5 mm en voor het strippen voor de doorsnedes 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 en 4,0 mm2.

Materiaal:

Glasvezelversterkte kunststof.