Elektronica-zijsnijtang, ovale kop 125 mm

Artikelnummer: 726280 125
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Hoogrendement-staallegering

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Hoogrendement-staallegering
Kopbreedte 16 mm
Snijlengte 16 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Kopvorm ovaal
Greep Kunststof bekleding
Productieproces inductief geharde snijkanten (63 − 65 HRC)
Oppervlak zwart gebruineerd
met openingsveer ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726280 125
EAN/GTIN 7314150051335
Nummer fabrikant 8162

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 − 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Gele kunststof grepen van antistatisch materiaal met openingsveer. ESD-veilig. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten.

Materiaal:

Hoogrendement-staallegering, matrijsgesmeed, gebruineerd.