{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 113 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Snijhoek | Zonder facet | |
Materiaal | Hoogrendement-staallegering | |
Kopbreedte | 12,5 mm | |
Snijlengte | 12,5 mm | |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,2 mm - 1,25 mm | |
Kopvorm | ovaal | |
Greep | Kunststof bekleding | |
Productieproces | inductief geharde snijkanten (63 − 65 HRC) | |
Oppervlak | zwart gebruineerd | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 726280 113 | |
Nummer fabrikant | 8152 |