Elektronica-zijsnijtang, ovale kop 108 mm

Artikelnummer: 726240 108
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Klein facet
  • Materiaal: Hoogrendement-staallegering

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 108 mm
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Snijhoek Klein facet
    Materiaal Hoogrendement-staallegering
    Kopbreedte 8 mm
    Snijlengte 8 mm
    Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 1 mm
    Kopvorm ovaal
    Greep Kunststof bekleding
    Productieproces inductief geharde snijkanten (63 − 65 HRC)
    Oppervlak zwart gebruineerd
    met openingsveer ja
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 726240 108
    EAN/GTIN 7314150050918
    Nummer fabrikant 8130

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 − 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Gele kunststof grepen van antistatisch materiaal met openingsveer. ESD-veilig. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten.

    Materiaal:

    Hoogrendement-staallegering, matrijsgesmeed, gebruineerd.