{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 125 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Snijhoek | Klein facet | |
Materiaal | Hoogrendement-staallegering | |
Kopbreedte | 16 mm | |
Snijlengte | 16 mm | |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,4 mm - 2 mm | |
Kopvorm | ovaal | |
Greep | Kunststof bekleding | |
Productieproces | inductief geharde snijkanten (63 − 65 HRC) | |
Oppervlak | zwart gebruineerd | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 726240 125 | |
EAN/GTIN | 7314150051229 | |
Nummer fabrikant | 8160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Elektronica-zijsnijtang, ovale kop, FW, Totale lengte: 125mm
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 62,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 49,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 49,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
totale lengte | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Kopbreedte | 16 mm | 10 mm | 12 mm |
Snijhoek | Klein facet | Klein facet | Klein facet |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Snijlengte | 16 mm | 10 mm | 11,5 mm |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang | Snijdende tang |