Veiligheidsschoen laag RENZO XXW Low ESD S3 RENZO XXW Low ESD S3, Maat 36

Artikelnummer: 725881-36
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Stalen tussenzool
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie RENZO
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Stalen tussenzool
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 36
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 725881-36
EAN/GTIN 4030839257012
Nummer fabrikant 725881-36
L-nummer L00790 208

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • stalen tussenzool
  • grof geprofileerde PU/PU zool SAFETY-GRIP
  • aangespoten PU-kruipneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • extra brede pasvorm
  • Extra veters inbegrepen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "RENZO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen