Veiligheidsschoen halfhoog RENZO Biomex ESD S3 RENZO Biomex ESD S3, Maat 44

Artikelnummer: 763421-44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie RENZO
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 763421-44
EAN/GTIN 4030839219218
Nummer fabrikant 763421-44
L-nummer L00790 118

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder/gehydrofobeerd nubuck leder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • grof geprofileerde PU/PU zool SAFETY-GRIP
  • aangespoten PU-kruipneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 WR/SRC, type B
  • BIOMEX PROTECTION© - manchet voor de stabilisering van het enkelgewricht
  • naden en veters uit hittebestendig materiaal

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "RENZO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen