Veer voor kunststofzijsnijtang 135/160

Artikelnummer: 725510 135/160
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 19 mm
    4 mm
    Producttype Veer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 725510 135/160
    EAN/GTIN 4045197641953
    Nummer fabrikant 725510 135/160

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Kunststofzijsnijtang nr. 725500 maat 130 en 135, nr. 725550 maat 150 en maat 160.

    Tip:

    Voor de 45°-zijsnijtang nr. 725550 is de veer maat 135 (niet maat 160) geschikt.