Veer voor kunststofzijsnijtang 180

Artikelnummer: 725510 180
op aanvraag
Op voorraad
294 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 24 mm
    5 mm
    Producttype Veer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 725510 180
    EAN/GTIN 2050001004826
    Nummer fabrikant 725510 180

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Kunststofzijsnijtang nr. 725500 gr. 180 en 190.

    Tip:

    Voor de 45°-zijsnijtang nr. 725550 is de veer maat 135 (niet maat 160) geschikt.