Alternatief product:

Instrumentmakers-zijsnijtang, normale vorm 130 mm

Artikelnummer: 725390 130
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijhoek: Zeer klein facet

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 130 mm
Snijhoek Zeer klein facet
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 0,4 mm - 1,5 mm
Snijcapaciteit middelharde draad tot ⌀ 0,4 mm - 1 mm
Greep Kunststof bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard en precisiegeslepen
Materiaal Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Armen met openingsveer ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 725390 130
Nummer fabrikant 725390 130

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke kop, snijkanten inductief gehard en precisiegeslepen; met kleine snijhoek.
Armen met kunststof grepen en openingsveer.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen