{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 140 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 724900 140 | |
EAN/GTIN | 4003773213413 | |
Nummer fabrikant | 70 01 140 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Zijsnijtang, gepolijst, totale lengte: 140mm
op aanvraag
Op voorraad
401 stuks direct leverbaar
€ 17,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
705 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.962 stuks direct leverbaar
€ 10,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Greep | bekleed met kunststof | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | nee | nee |
met inschakelbare openingsveer | nee | nee | nee |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang | Snijdende tang |