Zijsnijtang, gepolijst 110 mm

Artikelnummer: 724900 110
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 110 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 2 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 1,2 mm
Norm DIN ISO 5749
Greep bekleed met kunststof
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang nee
met inschakelbare openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 724900 110
EAN/GTIN 4003773014324
Nummer fabrikant 70 01 110

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.