Veiligheidsschoen laag PURE Slipper Low ESD S2 PURE Slipper Low ESD S2, Maat 45

Artikelnummer: 72340-45
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie PURE
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72340-45
EAN/GTIN 4030839318218
Nummer fabrikant 72340-45
L-nummer L00790 4476

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • MONO-PU zool L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
  • ledervrij

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "PURE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen