Veiligheidsschoen laag PURE Slipper Low ESD S2 PURE Slipper Low ESD S2, Maat 39

Artikelnummer: 72340-39
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PURE
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 39
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72340-39
EAN/GTIN 4030839318157
Nummer fabrikant 72340-39

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • MONO-PU zool L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
  • ledervrij

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "PURE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen