Veiligheidsschoen laag SENSATION Low ESD S2 SENSATION Low ESD S2, Maat 47

Artikelnummer: 72106-47
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie SENSATION
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 47
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72106-47
EAN/GTIN 4030839225110
Nummer fabrikant 72106-47
L-nummer L00790 934

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd textiel in jeans look/gehydrofobeerd nubuck leder
  • textielvoering Bioactive
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • TPU/PU zool L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
  • Extra veters inbegrepen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "SENSATION" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen