{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GHOST | |
Veiligheidsklasse | S3 | |
Materiaal veiligheidsneus | Staal | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 47 | |
Producttype | Laag model veiligheidsschoen |
Artikelnummer | 72071-47 | |
EAN/GTIN | 4030839231920 | |
Nummer fabrikant | 72071-47 | |
L-nummer | L00790 2911 |