Veiligheidsschoen laag GHOST Low ESD S3 GHOST Low ESD S3, Maat 43

Artikelnummer: 72071-43
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie GHOST
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72071-43
EAN/GTIN 4030839231883
Nummer fabrikant 72071-43
L-nummer L00790 2908

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • metaalvrije tussenzool
  • MONO-PU zool L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • ledervrij