Borgveertang voor borgringen zonder grijpgaten 220 mm

Artikelnummer: 719955 220
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Toepassing borgveertangen: Borgveren en borgringen zonder grijpgaten

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Borgveren en borgringen zonder grijpgaten
totale lengte 220 mm
Spleetopening minimaal 2,2 mm
Voor as-⌀ vanaf 12 mm
Bekvorm 30° gebogen
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gebruineerd
Scharnier met geïntegreerde openingsveer ja
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719955 220
EAN/GTIN 4003773231202

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal gevormde punten voor montage van borgveren zonder grijpgaten. Met openingsveer.
Gebruineerde tang, grepen met kunststof bekleed. Bekken 30° gebogen.

Toepassing:

Voor borgveren en borgringen zonder grijpgaten.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.