Alternatief product:

Borgveertang voor borgringen zonder grijpgaten, totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 719955 200
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing borgveertangen: Borgveren en borgringen zonder grijpgaten

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Borgveren en borgringen zonder grijpgaten
totale lengte 200 mm
Spleetopening minimaal 2,2 mm
Voor as-⌀ ab 12 mm
Bekvorm 30° gebogen
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gebruineerd
Scharnier met geïntegreerde openingsveer ja
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719955 200
Nummer fabrikant 45 21 200

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal gevormde punten voor montage van borgveren zonder grijpgaten. Met openingsveer.
Gebruineerde tang, grepen met kunststof bekleed. Bekken 30° gebogen.

Toepassing:

Voor borgveren en borgringen zonder grijpgaten.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed en oliegehard.