{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring recht | |
totale lengte | 180 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Punt-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Vorm | C | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Materiaal punt | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719792 J2 | |
EAN/GTIN | 4003773073871 | |
Nummer fabrikant | 48 31 J2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-borgveertang met begrenzingsaanslag J2
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
443 stuks direct leverbaar
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
945 stuks direct leverbaar
€ 12,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
423 stuks direct leverbaar
€ 12,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | recht | recht | recht | 45° gebogen |
Voor binnenborgveer-⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
totale lengte | 180 | 180 | 180 | 180 |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | overeenkomstig DIN 5256 |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | zwart | gezwart | gezwart |
Punt-⌀ | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Materiaal | Speciaal staal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |