{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Beklengte | 50 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, met gebogen bekken (ca. 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713700 160 | |
EAN/GTIN | 4003773052111 | |
Nummer fabrikant | 25 26 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Halfronde tang gebogen VDE-isolatie 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
373 stuks direct leverbaar
€ 30,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 23,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.782 stuks direct leverbaar
€ 18,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) |
Beklengte | 50 | 50 | 50 |
Greep | Meercomponenten-bekleding | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | Meercomponenten-bekleding |
Bekvorm | ovaal-spits, met gebogen bekken (ca. 40° − 45°) | ovaal-spits, met gebogen bekken (ca. 40° − 45°) | ovaal-spits, met gebogen bekken (ca. 40° − 45°) |
Norm | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | overeenkomstig DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank |