{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Beklengte | 50 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, met gebogen bekken (ca. 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713710 160 | |
EAN/GTIN | 4045197501486 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Halfronde tang gebogen VDE-isolatie 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 22,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
353 stuks direct leverbaar
€ 19,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
540 stuks direct leverbaar
€ 14,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar
€ 17,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.864 stuks direct leverbaar
€ 18,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) |
Beklengte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
totale lengte | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof | Meercomponenten-bekleding | Meercomponenten-bekleding |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank | blank | blank |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |