{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Beklengte | 73 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713310 200 | |
EAN/GTIN | 4045197501479 | |
Nummer fabrikant | 713310 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Halfronde tang, recht VDE-isolatie 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
511 stuks direct leverbaar
€ 24,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.868 stuks direct leverbaar
€ 19,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Beklengte | 73 | 73 |
totale lengte | 200 | 200 |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | Meercomponenten-bekleding |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht |
Oppervlak | verchroomd | blank |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |