{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Beklengte | 50 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713310 160 | |
EAN/GTIN | 4045197501462 | |
Nummer fabrikant | 713310 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Halfronde tang, recht VDE-isolatie 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
€ 20,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.348 stuks direct leverbaar
€ 17,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | Meercomponenten-bekleding |
Norm | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | overeenkomstig DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd | blank |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |