Batterijpunt tot 1.3 mm, ABLK 18 1.3 CSE Select

Artikelnummer: 71320561000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Knabbelschaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 71320561000
    EAN/GTIN 4014586886701
    Nummer fabrikant 71320561000
    L-nummer L00030 579

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Batterijpunt tot 1.3 mm
    • ABLK 18 1.3 CSE Select
    • compacte en gebogen penpunt voor dak- en gevelconstructie. Nauwkeurige snijdingen in golfplaat tot 1.3 mm

    Kenmerk:

    • Batterijspanning 18 V
    • Batterijcompatibiliteit Li-Ion / HighPower Li-Ion
    • Batterijinterface MultiVolt
    • Slagfrequentie 900 - 1 600 1/min
    • Snijsnelheid 1,9 m/min
    • Staal tot 400 N/mm² 1,3 mm
    • Staal tot 600 N/mm² 0,8 mm
    • staal tot 800 N/mm² 0,6 mm
    • non-ferrometalen tot 250 N/mm² 2 mm
    • snijspoorbreedte 4 mm
    • insteek-Ø met matrijs 19 mm
    • radius van de kleinste ronding (binnen/buiten) 15 / 20 mm
    • gewicht zonder batterij 1,60 kg

    Voordeel:

    • 45 m snijcapaciteit (in 0,8 mm plaat) met één acculading (6 Ah)
    • 1,9 m/min snijsnelheid voor uitstekende werkvoortgang
    • Variabele snijsnelheid dankzij elektronisch instelbare slagfrequentie
    • MultiVolt interface. Accugereedschap kan met alle FEIN Li-Ion-accu's (12-18 V) worden gebruikt
    • Kort overlappingsbereik tot 2,6 mm
    • Optimale hanteerbaarheid door extreem slanke drijfkop
    • Aangenaam licht gewicht
    • QuickIN snelwisselsysteem voor matrijs en pons
    • Roterende pons voor tot 30 % langere levensduur
    • Snijrichting variabel in stappen van 45° tot 360° verstelbaar door gereedschapsloos draaibare matrijshouder
    • Beproefde MultiMaster motor met buitengewoon vermogen en stabiliteit

    Levering:

    • 1 matrijs voor gegolfd plaatstaal (3 01 09 169 00 9)
    • 1 pons (6 36 02 050 00 0)
    • 1 kunststof gereedschapskoffer

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen