Accu-starterset 92604323

Artikelnummer: 073832 92604323
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 92604323
    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 6 Ah
    Accuspanning 18 V
    Geschikt voor Fein 18V apparaten
    Producttype Accu incl. lader

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 073832 92604323
    EAN/GTIN 4014586892788
    Nummer fabrikant 92604323010

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Li-ion-accu met weergave van ladingsniveau en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading. 100% compatibel met alle FEIN 12V accugereedschappen en 18V accugereedschappen met MultiVolt-aansluiting.

    Levering:

    Inclusief snellader.
    2 × 18V/6,0 Ah Li-ion-accu, snellader ALG 80 BC.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen