Osziller - batterij, batterij multimaster AMM 300 Plus Select

Artikelnummer: 71293262000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Oscillerende machines

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 71293262000
    EAN/GTIN 4014586893013
    Nummer fabrikant 71293262000
    L-nummer L00010 3638

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Osziller - batterij
    • accu multimaster AMM 300 Plus Select
    • de effectieve accu multitool voor uitbreiding en renovatie in de variant zonder accu en lader – met bimetalen mes voor hout, metaal en kunststof

    Kenmerk:

    • Accuspanning 12 V
    • accucompatibiliteit Li-Ion
    • accu-interface 12 V
    • oscillaties 11 500 - 18 000 1/min
    • gereedschapshouder StarlockPlus
    • gereedschapswissel QuickIN
    • amplitude 2 x 1,6°
    • gewicht zonder accu 1,20 kg

    Voordeel:

    • Trillingsdempend systeem: permanent veilig en aangenaam werken door minimale trillingen en uitstekende geluidsdemping
    • StarlockPlus gereedschapshouder: meer werkvoortgang en hogere precisie door 100% verliesvrije krachtoverbrenging
    • QuickIN: gereedschapswissel in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gereedschap
    • dankzij de StarlockPlus gereedschapshouder heeft u toegang tot ca. 100 FEIN accessoires in de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus. DC-motor: effectieve motortechnologie met hoog koppel voor bijna identieke prestaties als de netversie
    • traploze elektronische snelheidsregeling
    • metalen tandwielkast: hoog draagvermogen en maximale levensduur omdat alle onderdelen van de tandwielkast van metaal zijn
    • SafetyCell-technologie: perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading dankzij Li-ion-accu's met individuele celbewaking
    • het laadniveau van de accu kan rechtstreeks op de accu worden afgelezen

    Levering:

    • 1 universeel E-Cut zaagblad (44 mm)
    • 1 kunststof gereedschapskoffer

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen