Zaagblad, vol-HSS, 5-delig, Zaagblad-⌀: 85mm

Artikelnummer: 077835 85
Prijs instellen 5 Stuk (18,98 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zaagblad-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Plaatwerk tot 1 mm, kunststoffen, GFK, hout, kit, zachte metalen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 5
Materiaal Plaatwerk tot 1 mm, kunststoffen, GFK, hout, kit, zachte metalen
voor materiaal Plaatwerk tot 1 mm, kunststoffen, GFK, hout, kit, zachte metalen
Gereedschapsopname SL
Zaagblad-⌀ 85 mm
Producttype Zaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077835 85
EAN/GTIN 4014586389455
Nummer fabrikant 63502097230
Fabrikant C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

T.b.v.:

Alle FEIN multitools en alle andere gangbare multitools op de markt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen