{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | IMPULSE | |
Veiligheidsklasse | S1P | |
Materiaal veiligheidsneus | kunststof | |
Doorloopzekerheid | Doorloopbescherming zonder metaal | |
Norm | EN ISO 20345:2011 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 40 | |
Kleur | groen | |
Producttype | Veiligheidssandaal |
Artikelnummer | 712551-40 | |
EAN/GTIN | 4030839243787 | |
Nummer fabrikant | 712551-40 | |
L-nummer | L00790 660 |