{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | IMPULSE | |
Veiligheidsklasse | S1P | |
Materiaal veiligheidsneus | kunststof | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 45 | |
Kleur | groen | |
Sluiting | Schoenveters | |
Producttype | Laag model veiligheidsschoen |
Artikelnummer | 722551-45 | |
EAN/GTIN | 4030839243695 | |
Nummer fabrikant | 722551-45 | |
L-nummer | L00790 939 |