Veiligheidssandaal IMPULSE grey Easy ESD S1 IMPULSE grey Easy ESD S1, Maat 47

Artikelnummer: 71245-47
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie IMPULSE
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 47
Kleur grijs
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 71245-47
EAN/GTIN 4030839261569
Nummer fabrikant 71245-47
L-nummer L00790 2360
Fabrikant ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • TPU/PU zool BIOMEX DYNAMICS
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A
  • metaalvrij/ledervrij

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "IMPULSE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen