Veiligheidsschoen laag IMPULSE grey Low ESD S1 IMPULSE grey Low ESD S1, Maat 45

Artikelnummer: 72245-45
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Kunststoff
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie IMPULSE
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Kunststoff
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Kleur grau
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72245-45
EAN/GTIN 4030839261064
Nummer fabrikant 72245-45
L-nummer L00790 638

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • TPU/PU zool BIOMEX DYNAMICS
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A
  • metaalvrij/ledervrij
  • Extra veters inbegrepen
  • elastische veters met snelsluiting