Griptang met lange bek 220 mm

Artikelnummer: 708401 220
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 220 mm
Beklengte 65 mm
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 708401 220
EAN/GTIN 4062406240387
Nummer fabrikant 708401 220

Omschrijving

Uitvoering:

Lange, slanke bek, aan de binnenzijde getand. Spandruk instelbaar, tang geheel vernikkeld.

Toepassing:

Voor het vastzetten van (zeer) kleine onderdelen (bekdikte aan de punt ca. 4 mm).

Materiaal:

Bekken van veredeld kwaliteitsstaal.

Reservedeel:

Reserveveer nr. 708301 maat 4, 5 en 7.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen