Griptang met lange bek 175 mm

Artikelnummer: 708401 175
op aanvraag
Op voorraad
1.563 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 175 mm
    Beklengte 45 mm
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 708401 175
    EAN/GTIN 4062406240363
    Nummer fabrikant 708401 175

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Lange, slanke bek, aan de binnenzijde getand. Spandruk instelbaar, tang geheel vernikkeld.

    Toepassing:

    Voor het vastzetten van (zeer) kleine onderdelen (bekdikte aan de punt ca. 4 mm).

    Materiaal:

    Bekken van veredeld kwaliteitsstaal.

    Reservedeel:

    Reserveveer nr. 708301 maat 4, 5 en 7.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen