{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 250 mm | |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 9243 | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | |
Producttype | Nijptang |
Artikelnummer | 706610 250 | |
EAN/GTIN | 4003773013167 | |
Nummer fabrikant | 50 00 250 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zware nijptang 250 mm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.608 stuks direct leverbaar
€ 10,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 250 mm | 250 mm |
Kop | slank | |
Norm | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9242 |
Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | gezwart, blanke kop |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 2,2 mm | 2,5 mm |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard |
Producttype | Nijptang | Nijptang |