Zware nijptang 225 mm

Artikelnummer: 706610 225
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 225 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 2,2 mm
Norm DIN ISO 9243
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
Producttype Nijptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706610 225
EAN/GTIN 4003773013150
Nummer fabrikant 50 00 225

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk model, slijtbestendig. Tang gezwart, kop gepolijst.

Norm:

DIN ISO 9243

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.