Halfronde tang, recht VDE-geïsoleerd, met borgoog 200 mm

Artikelnummer: 706030 200
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Beklengte 70 mm
Materiaal Chroom-vanadium-electrostaal
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706030 200
EAN/GTIN 4003773081449
Nummer fabrikant 26 16 200 T

Omschrijving

Uitvoering:

Tang met borgoog voor aanbrenging van een valbeveiliging. Borgoog vast aan beklede greep vastgelast, dynamisch belastbaar tot 3 m valhoogte.
Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Toepassing:

Voor gebruik in hoogbouw, diepbouw, gebouwonderhoud, industrieel klimmen, dakdekkerij, standbouw enz.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Tip:

Andere uitvoeringen en maten op aanvraag leverbaar.