Karabijnhaak OVALSTEEL SC

Artikelnummer: 098196
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breuklast hoofdas 22 kN
Gewicht 0,16 kg
Producttype Karabijnhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098196
EAN/GTIN 4030281282747
Nummer fabrikant H-037

Omschrijving

Uitvoering:

OVAL STEEL SC. Ovale karabijnhaak van staal met SREW LOCK-systeem: draaien - drukken - openen. Geschikt voor gebruik in combinatie met lijnrollen, als opname voor zekeringsapparaten en als centrale karabijnhaak op de standplaats.

Norm:

EN 362