{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Bekeigenschap | aan binnenzijde getand | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), tanglichaam matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | blank | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 703000 200 | |
EAN/GTIN | 4045197282576 | |
Nummer fabrikant | 703000 200 |