{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Bekeigenschap | aan binnenzijde getand | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), tanglichaam matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | blank | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 703000 160 | |
EAN/GTIN | 4045197166012 | |
Nummer fabrikant | 703000 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Vanadium-combinatietang, blank 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
381 stuks direct leverbaar
€ 11,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.947 stuks direct leverbaar
€ 13,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee |
totale lengte | 160 | 160 |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Oppervlak | blank | blank |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 | 2 |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 1,5 | 1,5 |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |