Puntcombinatietang, verchroomd VDE-isolatie 145 mm

Artikelnummer: 701655 145
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 145 mm
    Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2 mm
    Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3 mm
    Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Greep Meercomponenten-bekleding
    Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
    Oppervlak verchroomd
    vonkvrij nee
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 701655 145
    EAN/GTIN 4003773079361
    Nummer fabrikant 08 26 145

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Grijpvlakken met speciale driepuntscontour voor een goede grip op vlakke delen. Doorknippen zonder inspanning dankzij het draaipunt met hoge krachtoverbrenging. Met de gefreesde groef in het grijpgedeelte kunnen kleine delen, zoals spijkers, stiften en pennen goed worden vastgehouden en getrokken. Handig voor het werk op moeilijk toegankelijke werklocaties. Slanke kopvorm met spits toelopende bekken.
    Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

    Norm:

    DIN ISO 5746.

    Materiaal:

    speciaal gereedschapsstaal.