{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701640 160 | |
EAN/GTIN | 7314150101863 | |
Nummer fabrikant | 2628 GC-160IP |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Kracht-combinatietang ERGO™ 160 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 30,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
395 stuks direct leverbaar
€ 11,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.950 stuks direct leverbaar
€ 13,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 160 | 160 | 160 |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Oppervlak | verchroomd | blank | blank |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |