Stalen gereedschapskist ‘Extra’, Type: 5/530

Artikelnummer: 693455 5/530
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 530 mm
Buitenmaat breedte 200 mm
Buitenmaat hoogte 200 mm
Uitvoering 5-delig
Gewicht 6,3 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693455 5/530
EAN/GTIN 2050001895400

Omschrijving

Uitvoering:

Afsluitbaar met een hangslot (nr. 085830 e.v.). Deksel bevestigd met doorlopende scharnierband.
Bijzonder solide uitvoering, gedeeltelijk van 0,9 mm dik plaatstaal.

Kleur:

Kist oranje en handgreep antracietgrijs, poedercoating.