{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | X-ABS | |
Type opbergen van gereedschap | Insteekvakken | |
Koffer belastbaarheid | 30 kg | |
Eigenschap koffer | Geschikt voor vliegtuigtransport | |
Binnenmaat lengte | 460 mm | |
Binnenmaat breedte | 310 mm | |
Binnenmaat hoogte | 210 mm | |
Gewicht | 3,6 kg | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 692790 | |
EAN/GTIN | 4045197375216 | |
Nummer fabrikant | 692790 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Servicekoffer van X-ABS, met insteekvakken
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 273,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 490,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gewicht | 3,6 | 6,6 |
Binnenmaat breedte | 310 | 360 |
Binnenmaat hoogte | 210 | 190 |
Binnenmaat lengte | 460 | 460 |
Koffer belastbaarheid | 30 | 30 |
Materiaal | X-ABS | X-ABS |
Eigenschap koffer | Geschikt voor vliegtuigtransport | Geschikt voor vliegtuigtransport |