{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | X-ABS | |
Type opbergen van gereedschap | Insteekvakken | |
Koffer belastbaarheid | 30 kg | |
Eigenschap koffer | Geschikt voor vliegtuigtransport | |
Binnenmaat lengte | 460 mm | |
Binnenmaat breedte | 360 mm | |
Binnenmaat hoogte | 190 mm | |
Gewicht | 6,6 kg | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 692706 | |
EAN/GTIN | 4045197375254 | |
Nummer fabrikant | 692706 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Servicekoffer van X-ABS met wieltjes en insteekvakken
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 490,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 273,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type opbergen van gereedschap | Insteekvakken | Insteekvakken |
Gewicht | 6,6 kg | 3,6 kg |
Binnenmaat breedte | 360 mm | 310 mm |
Binnenmaat hoogte | 190 mm | 210 mm |
Koffer belastbaarheid | 30 kg | 30 kg |
Eigenschap koffer | Geschikt voor vliegtuigtransport | Geschikt voor vliegtuigtransport |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem | Gereedschapstransportsysteem |