Uitvoering:
De nieuwe
GARANT GreenPlus textieltassen combineren het beste van 2 werelden: ze overtuigen met hun duurzaamheid en bieden tegelijkertijd een hoog draagcomfort, uitstekende ergonomie, hoge resistentie, maximale toegankelijkheid en optimale flexibiliteit. Ze worden geproduceerd volgens de uitgebreide en strikte normen van het
bluesign® systeem, rekening houdend met de mens, het milieu en de hulpbronnen. Draag bij aan een duurzamere toekomst. Met een geoptimaliseerd bekledingssysteem voor nog meer ergonomisch draagcomfort.
Textiel gereedschaptas met 2 grote hoofdvakken:
- 1 hoofdvak voor gereedschap met 15 inschuifvakken en 25 rubberen insteeklussen.
- 1 hoofdvak voor documenten tot DIN A4 en een bekleed laptopvak voor laptops tot 15 inch.
Ook een voorzak met oranje ritssluiting en een zak voor mobiele telefoon en visitekaartje, pennenlussen en sleutelhouder. Nog een ritszak aan de achterkant van de schoudertas. Spatwaterdichte bodem met waterrand. Verstelbare, verwijderbare schouderdraagriemen met schouderkussentjes. Aan de achterkant bevindt zich een kofferlus om de tas aan de telescoophandgreep van een koffer te bevestigen. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.